曜日別特売
PB400/FMS-AG ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) シンフォニアテクノロジー 00319584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB400/FMS-AG ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) シンフォニアテクノロジー 00319584
PB400/FMS-AG ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) シンフォニアテクノロジー 00319584
PB400/FMS-AG ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) シンフォニアテクノロジー 00319584
PB400/FMS-AG ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) シンフォニアテクノロジー 00319584

ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
静摩擦トルク(kgm)2.8
内容量1個注文コード00319584品番PB400/FMS-AG
参考基準価格(税別)¥47,370販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ワーナーブレーキ
定格トルク:0.1~100kgm
コイルと摩擦板の一体型。
取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。

静摩擦トルク(kgm)2.8軸方向寸法(m/m)52消費電力75℃(W)8外径(Φmm)102軸穴径(m/m)18種別摩擦板一体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする