シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00319803
品番
EP501
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥267,910
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
定格トルク:0.1〜180kgm
電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。
駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。
軸径(Φmm)
22
全長(mm)
375
質量(kg)
14
全高(mm)
202.5
最大幅(mm)
204