シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ
薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
8
注文コード
00320047
品番
NC-0.6-H
参考基準価格(税別)
¥37,720
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴径(mm)
12
消費電力(W)
8
静摩擦トルク(kgm)
0.6
外径(Φmm)
74
軸方向寸法(mm)
48
質量(kg)
0.72
取付方式
通し軸取付型