シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ
薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
11
注文コード
00320074
品番
NC-1.2-H
参考基準価格(税別)
¥42,860
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴径(mm)
15
消費電力(W)
11
静摩擦トルク(kgm)
1.2
外径(Φmm)
92.5
軸方向寸法(mm)
53
質量(kg)
1.3
取付方式
通し軸取付型