シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ
薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
33
注文コード
00320101
品番
NC-10-H
参考基準価格(税別)
¥101,150
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴径(mm)
30
消費電力(W)
33
静摩擦トルク(kgm)
10.0
外径(Φmm)
180
軸方向寸法(mm)
99.5
質量(kg)
8
取付方式
通し軸取付型
定格電圧
DC24V