薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)25 注文コード00320196 品番NC-5-H
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る
軸穴径(mm)25 消費電力(W)25 静摩擦トルク(kgm)5.0 外径(Φmm)144 軸方向寸法(mm)80.5 質量(kg)4.1 取付方式通し軸取付型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする