シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ
薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
25
注文コード
00320205
品番
NC-5-T
参考基準価格(税別)
¥57,660
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
軸とアーマチュアが直結されたトルク伝達がダイレクトな板バネ駆動方式を採用した乾式単板構造の薄型電磁クラッチ。
軸穴径(mm)
25
消費電力(W)
25
静摩擦トルク(kgm)
5.0
外径(Φmm)
144
軸方向寸法(mm)
43.5
質量(kg)
3
取付方式
ハブなし