三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00321447
品番
ETP-A-15
参考基準価格(税別)
¥10,630
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
23
寸法L(mm)
17
寸法L1(mm)
28
寸法L2(mm)
33
寸法L3(mm)
5
寸法L4(mm)
5.4
寸法d(Φmm)
15
許容トルク(N・m)
55
外径(Φmm)
37.5
材質(本体)
SCM415相当
適合軸径(Φmm)
15
ねじ径M
3-M5×10
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
80
ボルト締付トルク(N・m)
6
最大許容スラスト力(N)
7300
センタリング機能
なし
CADデータダウンロード