三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00321562
品番
ETP-A-28
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
39
寸法L(mm)
29
寸法L1(mm)
43
寸法L2(mm)
48
寸法L3(mm)
5.5
寸法L4(mm)
6.9
寸法d(Φmm)
28
許容トルク(N・m)
300
外径(Φmm)
55
材質(本体)
SCM415相当
適合軸径(Φmm)
28
ねじ径M
4-M5×12
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
80
ボルト締付トルク(N・m)
8
最大許容スラスト力(N)
21400
センタリング機能
なし
CADデータダウンロード