三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00321605
品番
ETP-A-32
参考基準価格(税別)
¥12,170
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
43
寸法L(mm)
34
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
55
寸法L3(mm)
7
寸法L4(mm)
7.4
寸法d(Φmm)
32
許容トルク(N・m)
420
外径(Φmm)
60
材質(本体)
SCM415相当
適合軸径(Φmm)
32
ねじ径M
4-M5×14
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
80
ボルト締付トルク(N・m)
8
最大許容スラスト力(N)
26300
センタリング機能
なし
CADデータダウンロード