三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00321614
品番
ETP-A-35
参考基準価格(税別)
¥12,990
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
47
寸法L(mm)
37
寸法L1(mm)
53
寸法L2(mm)
58
寸法L3(mm)
7
寸法L4(mm)
7.4
寸法d(Φmm)
35
許容トルク(N・m)
650
外径(Φmm)
62.5
材質(本体)
SCM415相当
適合軸径(Φmm)
35
ねじ径M
6-M5×14
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
80
ボルト締付トルク(N・m)
8
最大許容スラスト力(N)
37100
センタリング機能
なし
CADデータダウンロード