三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00321641
品番
ETP-A-38
参考基準価格(税別)
¥14,120
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
50
寸法L(mm)
41
寸法L1(mm)
57
寸法L2(mm)
62
寸法L3(mm)
7
寸法L4(mm)
7.4
寸法d(Φmm)
38
許容トルク(N・m)
750
外径(Φmm)
65
材質(本体)
SCM415相当
適合軸径(Φmm)
38
ねじ径M
6-M5×14
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
80
ボルト締付トルク(N・m)
8
最大許容スラスト力(N)
39500
センタリング機能
なし
CADデータダウンロード