三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00321657
品番
ETP-A-40
参考基準価格(税別)
¥14,810
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
53
寸法L(mm)
43
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
65
寸法L3(mm)
7.5
寸法L4(mm)
8.4
寸法d(Φmm)
40
許容トルク(N・m)
940
外径(Φmm)
70
材質(本体)
SCM415相当
適合軸径(Φmm)
40
ねじ径M
6-M5×16
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
80
ボルト締付トルク(N・m)
8
最大許容スラスト力(N)
47000
センタリング機能
なし
CADデータダウンロード