三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00321693
品番
ETP-A-45
参考基準価格(税別)
¥16,780
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
59
寸法L(mm)
49
寸法L1(mm)
66
寸法L2(mm)
72
寸法L3(mm)
8
寸法L4(mm)
8.4
寸法d(Φmm)
45
許容トルク(N・m)
1290
外径(Φmm)
77
材質(本体)
SCM415相当
適合軸径(Φmm)
45
ねじ径M
6-M6×16
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
80
ボルト締付トルク(N・m)
13
最大許容スラスト力(N)
57300
センタリング機能
なし
CADデータダウンロード