三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00321806
品番
ETP-A-75
参考基準価格(税別)
¥131,630
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
95
寸法L(mm)
85
寸法L1(mm)
108
寸法L2(mm)
116
寸法L3(mm)
11
寸法L4(mm)
11
寸法d(Φmm)
75
許容トルク(N・m)
6300
外径(Φmm)
118
材質(本体)
SCM415相当
適合軸径(Φmm)
75
ねじ径M
6-M8×22
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
80
ボルト締付トルク(N・m)
32
最大許容スラスト力(N)
168000
センタリング機能
なし
CADデータダウンロード