三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00321824
品番
ETP-A-90
参考基準価格(税別)
¥184,660
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
112
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
127
寸法L2(mm)
135
寸法L3(mm)
12.5
寸法L4(mm)
12.5
寸法d(Φmm)
90
許容トルク(N・m)
11000
外径(Φmm)
135
材質(本体)
SCM415相当
適合軸径(Φmm)
90
ねじ径M
8-M8×25
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
80
ボルト締付トルク(N・m)
32
最大許容スラスト力(N)
244000
センタリング機能
なし
CADデータダウンロード