ETP-T-15 フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00322086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリクションジョイント ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 許容トルク(N・m)40 注文コード00322086 品番ETP-T-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,660
この商品は許容トルクなど11種類から選べます 他の種類を見る
適合軸径(Φmm)15 外径D1(Φmm)52 許容トルク(N・m)40 最大許容スラスト力(N)5000 軸側面圧(N/mm2)90 ハブ側面圧(N/mm2)70 ボルト締付トルク(N・m)12 材質(本体)SCM415相当 センタリング機能なし ねじ径M1-M12 寸法L(mm)25 寸法L1(mm)41 寸法N(mm)6 寸法R(mm)14.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00322086 ETP-T-15 38118683 ETP-T-15 ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ 1個 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする