※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLW69/1.5ASSA ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 SS(フランジ付) NTN(エヌティーエヌ) 00350673 FLW69/1.5ASSA ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 SS(フランジ付) NTN(エヌティーエヌ) 00350673 FLW69/1.5ASSA ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 SS(フランジ付) NTN(エヌティーエヌ) 00350673

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 SS(フランジ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00350673 品番FLW69/1.5ASSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1〜2mm広くしています。

内径d(Φmm)1.5 外径D(Φmm)5 幅B(mm)2 材質(本体)ステンレス鋼 フランジフランジ付 外径D1(Φmm)6.5 基本動定格荷重Cr(N)171 基本静定格荷重Cor(N)51 JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑79000 許容回転速度(min-1) 油潤滑93000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする