ベアリングユニット 角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00370833 品番UCF202-010
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 軸径(inch)5/8 寸法L(mm)86 基本静定格荷重(kN)6.65 基本動定格荷重(kN)12.8 寸法A(mm)25.5 寸法S(mm)12.7 寸法B(mm)31 寸法N(mm)12 寸法J(mm)64 寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)15 寸法A3(mm)33.3
注意
※UCF201〜204の軸受箱は共通の為全てF204を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする