NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00370973
品番
UCF205-014D1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
軸径(inch)
7/8
寸法L(mm)
95
基本静定格荷重(kN)
7.85
基本動定格荷重(kN)
14
寸法A(mm)
27
寸法S(mm)
14.3
寸法B(mm)
34.1
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
70
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
16
寸法A3(mm)
35.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方