NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00371034
品番
UCF206-102
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
軸径(inch)
1 1/8
寸法L(mm)
108
基本静定格荷重(kN)
11.3
基本動定格荷重(kN)
19.5
寸法A(mm)
31
寸法S(mm)
15.9
寸法B(mm)
38.1
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
83
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
18
寸法A3(mm)
40.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方