ベアリングユニット 角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00371332 品番UCF211-200D1
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 軸径(inch)2 寸法L(mm)162 基本静定格荷重(kN)29.2 基本動定格荷重(kN)43.5 寸法A(mm)43 寸法S(mm)22.2 寸法B(mm)55.6 寸法N(mm)19 寸法J(mm)130 寸法A1(mm)18 寸法A2(mm)25 寸法A3(mm)58.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする