18-10ステンレス製ルーミィ ティースプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00373714 品番B-5274
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
材質18-10ステンレス鋼 全長(mm)132 形状ティースプーン 種別ティースプーン 仕上サテン 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする