パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
18-10ステンレス製ルーミィ ヒメフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00373739
品番
B-5276
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
18-10ステンレス鋼
全長(mm)
125
形状
ケーキフォーク
種別
ヒメフォーク
幅(mm)
15
質量(g)
15
仕上
サテン
食器の種類
洋食器