パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
18-10ステンレス製ルーミィ アイスクリームスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00373818
品番
B-5316
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
18-10ステンレス鋼
全長(mm)
135
種別
アイスクリームスプーン
仕上
サテン
食器の種類
洋食器