C-UCFL203 ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 鋳鉄製カバー付 軽荷重用 00375532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00375532 品番C-UCFL203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,410
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)17 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする