※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ガイドリフタ(スプリング穴付タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径D(Φmm)
32
全長L(mm)
40
寸法A(mm)
5.0
注文コード
00375996
品番
SNGL32-40-A5.0
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
軸径D・全長L・寸法A
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
公差D(mm)
-0.009
-0.025
寸法A(mm)
5.0
寸法D1(mm)
35
寸法E(mm)
17
寸法S(mm)
18
寸法W(mm)
13
寸法d1(mm)
25.5
寸法d2(mm)
26
軸径D(Φmm)
32
全長L(mm)
40
材質
SK4
硬度
53〜58HRC
対応サイズ(Φmm)
(スプリング外径)20〜25