TOSEI
TOSEIの 工業用潤滑油
TOSEIの タービン油
真空包装機用オイル コスモタービン VG32
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500mL)
注文コード
00383315
品番
VG32-500mL
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,628
販売価格(税別)
¥
2,389
バスケットに入れる
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途
卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
卓上型 真空包装機 オイル交換
参考になった