NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00405002
品番
UCL206-30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥70,920
販売価格(税込)
¥39,006
販売価格(税別)
¥
35,460
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
30
基本静定格荷重(kN)
11.3
基本動定格荷重(kN)
19.5
許容荷重(kN)
3.23
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC206D1
取付ボルトの呼び
M12
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方