保存用乾パン60食

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(92g×60個) 注文コード00414009 品番-
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980

調理不要、容器不要、用具不要、食器不要で、いつでもどこでも食べられます。
梱包内仕様を金属缶(18リットル缶)から、アルミ蒸着フィルム内装に変更し、ケース重量を減らし、配給時の簡便性を高めました。保存期間(賞味期間)は5年で、開封後もすぐに変質しません。小スペースにコンパクトな保存(収納)ができます。

用途調理不要、容器不要、用具不要、食器不要で、いつでもどこでも食べられます。 質量(g)92(1食あたり) アレルギー小麦、ごま 入数60食 保存期間(年)5 栄養成分(1食あたり)エネルギー386kcal、たんぱく質7.9g、脂質7.3g、炭水化物72.3g、食塩相当量1.0g
注意
※記載の賞味期限は、外箱・内装袋に密封梱包の上、直射日光を避け、常温で保存された場合です。個包装の状態では再保存せず、お早めにお召し上がりください。個包装内には脱酸素剤を封入しています。脱酸素剤は無害ですが食べられません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
保存用非常食
製造業

この商品は、硬さは丁度いい歯ごたえで味は甘さ控えめだが十分美味しくいただける

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする