サーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・テーパ軸) SFS-06G-14M-11C

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00428377 品番SFS-06G-14M-11C
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥63,837
販売価格(税別)
58,034

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。

型式SFS-06G タイプダブルエレメント・フローティングシャフト 形式SFS-G 寸法D(mm)68 寸法T(mm)【+0.30/0】18 寸法W(mm)【+0.030/0】4 寸法J(mm)9 寸法N1(mm)40 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)11 締結タイプ高精度摩擦締結+テーパ軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする