サーボフレックスカップリング SFH-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) SFH-170G

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00428876 品番SFH-170G
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥244,484
販売価格(税別)
222,258

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・大容量トルク伝達用途に開発したモデルでねじり剛性が極めて高く、正確な軸の回転と超精密制御が可能です。・

サイズSFH-170G タイプダブルエレメント・フローティングシャフト 形式SFH-G 寸法L(mm)218 寸法D(mm)118 寸法LS(mm)80 寸法LF(mm)55 締結タイプ下穴品 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】25【最大】80【最小】28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする