泰正
泰正の ラップ・消耗品・食品包材
泰正の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
泰正の レースペーパー
レースペーパー小判型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
00440852
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
純白ロール紙
寸法(mm)
204×150
形状
だ円型
質量(kg)
0.635
サイズ(号)
8
TKG品番
9-1580-0503
TKG品番(2017)
6-1409-0603