泰正
泰正の ラップ・消耗品・食品包材
泰正の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
泰正の レースペーパー
レースペーパー小判型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
00440868
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
純白ロール紙
寸法(mm)
254×176
形状
だ円型
質量(kg)
0.96
サイズ(号)
10
TKG品番
9-1580-0504
TKG品番(2017)
6-1409-0604