レースペーパー小判型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(300枚) 注文コード 00440886 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質純白ロール紙 寸法(mm)355×249 形状だ円型 質量(kg)1.1 サイズ(号)14 TKG品番9-1580-0506 TKG品番(2017)6-1409-0606

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする