泰正
泰正の ラップ・消耗品・食品包材
泰正の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
泰正の レースペーパー
レースペーパー小判型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(300枚)
注文コード
00440904
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
純白ロール紙
寸法(mm)
457×292
形状
だ円型
質量(kg)
1.85
サイズ(号)
18
TKG品番
9-1580-0508
TKG品番(2017)
6-1409-0608