球面滑り軸受 無給油式(球面ブッシュ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00442644 品番SAR1-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

長寿命が要求される場合や、給油式球面滑り軸受では不適当な場所に使用されます。外輪の滑り面に自己潤滑性が高く、耐摩耗性の優れたベアリーNY5000が固着されているので、無給油で使用でき、油汚れがなく周囲環境を汚染しません。
主要寸法(mm): C:12 d1:23.7 幅(mm):16

型式SAR型 内径(Φmm)20 外径(Φmm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00442644 SAR1-20 10218023 GE-20UK 無給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン 無給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン 1個 1,598 税込1,758 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00442617
2018-06-26
用途:
車両整備
その他業種

サスペンションの取り付けに使用で、品質等には満足していますが、購入直後に取り扱いが終了となってしまいました。再度取り扱いしていただければと思います。

対象商品:
00442644
2016-04-29
用途:
織物機械に使われておりその不良交換をしています
麻田機料 様

同品が先に使用されている為同じ品物を交換しています

対象商品:
00442617
2010-11-01
用途:
交換用

この手のベアリングが安価に入手できるのは非常にありがたい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする