長寿命が要求される場合や、給油式球面滑り軸受では不適当な場所に使用されます。外輪の滑り面に自己潤滑性が高く、耐摩耗性の優れたベアリーNY5000が固着されているので、無給油で使用でき、油汚れがなく周囲環境を汚染しません。 主要寸法(mm): C:20 d1:39.8 幅(mm):25
サスペンションの取り付けに使用で、品質等には満足していますが、購入直後に取り扱いが終了となってしまいました。再度取り扱いしていただければと思います。
同品が先に使用されている為同じ品物を交換しています
この手のベアリングが安価に入手できるのは非常にありがたい。