曜日別特売
SA4-120B 球面滑り軸受(球面ブッシュ) NTN(エヌティーエヌ) 00443046

球面滑り軸受(球面ブッシュ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)120
外径(Φmm)190
内容量1個注文コード00443046品番SA4-120B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,200

主要寸法(mm): C:90 d1:140.0 幅(mm):105

型式SA4型内径(Φmm)120外径(Φmm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする