2101139B SAレ・アール 角グラタンセット TKG 00452174 2101139B SAレ・アール 角グラタンセット TKG 00452174

SAレ・アール 角グラタンセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00452174 品番 2101139B
参考基準価格(税別)¥87,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

オーブンウェアと専用スタンドのセットは、調理されたばかりの美味と温度を逃さずキープする、グランシェフの誇りです。ネオクラシカルな流れをくんだ、優美で格調高いフォルムも人気の秘密。人間工学に基づいて作られたデザインとバランス、デリケートな指先になじむ使いやすさで、心からの満足をお約束します。
レ・アールスタンドには、アルミプレートと特殊セラミックプレートが付属されており、料理をムラなく均一にゆっくりあたためます。プレートホルダーを取りはずせばコールド料理の演出もいっそう引き立ちます。
コンソメスープなど液状のものはヒーティングプレート丈で御使用できますが、シチュー・グラタンなどはアルミプレートで御使用ください(内容物がコゲつきます。)
スタンドはコンパクト収納のスタッキング式

材質皿:陶器、スタンド:ステンレス、ヒーティングプレート:セラミック、アルミプレート:アルミ 付属品ヒーティングプレート2個、アルミプレート1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×237×173 TKG品番9-1627-0302 TKG品番(2017)6-1443-0302
注意
※燃料、ブレーズLB-300(NTE90)は別売りです。
※レ・アールシリーズではUK18-8固型ランプM(NKK34002)も入ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする