シェーンバルド
シェーンバルドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シェーンバルドの グラス・食器・カトラリー
シェーンバルドの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
イベント オーバルプラター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00455717
品番
9322214
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
陶器
高さ(mm)
15
サイズ(cm)
14
短辺(mm)
62
長辺(mm)
141
TKG品番
9-1676-0701
TKG品番(2017)
6-1489-0701