曜日別特売
501805175 ステラートオーバルフィッシュプラタ 鳴海製陶 00457424

ステラートオーバルフィッシュプラタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00457424品番501805175
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

盛る・取るに着目し、コーディネイト&アンサンブルに対応。
食のカジュアル化の進む中、ホテル・レストランでのサービススタイルの変化も見逃せません。ランチバイキングやディナーバイキング、サラダバー等の浸透や、レストランウエディングでのビュッフェスタイルの広がりがあげられます。
『盛って華やかさがでるもの』『組み合わせてバリエーションのでるもの』『煮汁・肉汁の偏らないもの』等を形状デザインで明確にしてあります。
大型のものを高品質で安定的に供給できる、ナルミならではの特徴ある器です。

形状楕円皿長辺(mm)499短辺(mm)273高さ(mm)61材質ボーンチャイナサイズ(cm)50TKG品番9-1665-0401TKG品番(2017)6-1493-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする