オザック精工
<SB> 鋳物シャフトブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
165
100
120
140
165
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467354
品番
SB60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
140
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
120±1.0
寸法S(mm)
14
寸法T(mm)
80
寸法W(mm)
46±1.0
寸法h(mm)
80±0.025
寸法t(mm)
21
軸径d(Φmm)
60
材質
FC25
質量(kg)
4.5
ユニット形状
ピロー形ユニット
取付ボルト
M12
締付ボルト
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応