セブン・セブン
セブン・セブンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セブン・セブンの グラス・食器・カトラリー
セブン・セブンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8唐草小判皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00470042
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
質量(g)
262
短辺(mm)
207
長辺(mm)
297
サイズ(inch)
12
TKG品番
9-1740-0401
TKG品番(2017)
6-1542-0401