早川器物
早川器物の テーブルウェア(卓上備品・食器)
早川器物の グラス・食器・カトラリー
早川器物の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
洋白 小判皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00473752
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
形状
小判皿
長辺(mm)
310
短辺(mm)
210
材質
洋白
サイズ(inch)
12
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1765-0502
TKG品番(2017)
6-1567-0502