カル・ミル
カル・ミルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カル・ミルの 卓上備品・テーブルウェア
カル・ミルの トレー・お盆
カル・ミル アクリルシャロートレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00479368
品番
3251213
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
PC
色
ブラック
高さ(mm)
22
短辺(mm)
321
長辺(mm)
524
TKG品番
9-1758-1101
TKG品番(2017)
6-1562-1101