カル・ミル
カル・ミルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カル・ミルの 卓上備品・テーブルウェア
カル・ミルの トレー・お盆
カル・ミル スリムライン シャロートレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00479386
品番
P23212
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
アクリル製
色
クリアー
高さ(mm)
21
短辺(mm)
325
長辺(mm)
525
TKG品番
9-1758-1201
TKG品番(2017)
6-1562-1201