ネクスト・テーブルウェアインターナショル
ネクスト・テーブルウェアインターナショルの 店舗運営用品
ネクスト・テーブルウェアインターナショルの 置き物/インテリア小物/収納
パステルテーパーキャンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ダース
注文コード
00482466
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
サイズ(inch)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
22×390
燃焼時間(時間)
約6
色
ライトグリーン
質量(kg)
1.14
材質
パラフィンワックス
TKG品番
9-1773-1008
TKG品番(2017)
6-1575-0908