ネクスト・テーブルウェアインターナショル
ネクスト・テーブルウェアインターナショルの 店舗運営用品
ネクスト・テーブルウェアインターナショルの 置き物/インテリア小物/収納
テーパーキャンドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ダース
注文コード
00482536
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ(inch)
8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
22×200
燃焼時間(時間)
約3
色
レッド
質量(kg)
0.73
材質
パラフィンワックス
TKG品番
9-1773-0903
TKG品番(2017)
6-1575-0803