テーパーキャンドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース 注文コード 00482563 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
サイズ(inch)10 寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×250 燃焼時間(時間)約4 レッド 質量(kg)0.8 材質パラフィンワックス TKG品番9-1773-0906 TKG品番(2017)6-1575-0806

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00482597
2022-12-20
用途:
教会のクリスマス装飾に使用
教育・研究機関

とても品質が良く満足です。包装も過剰ではなく、折れないようちゃんと配慮されていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする